Legrand - Grille guide-câbles verticales pour baie Linkeo 42U - 646421

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • couleur - aluminium

  • largeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066464213

Réf. Sonepar

00001646421

Réf. Fournisseur

646421

Marque

Legrand

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

couleur:

aluminium

largeur:

300 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

1886 mm

longueur:

25 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Grille guide-câbles verticales et/ou arrières pour baie Linkeo capacité 42U avec perforations oblongues 50x7mm (possibilité de bridage par collier) - livrée avec visserie

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand