Legrand - Horloge à cadran digital automatique - pour 1 circuit - 2 modules - 092756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...250 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060927561
Réf. Sonepar
00001092756
Réf. Fournisseur
092756
Marque
Legrand
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
230...250 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
6
précision par jour:
0.2 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
indice de protection (IP):
IP2X
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
67 mm
Les Atouts de l'article:
Permet une programmation journalière ou hebdomadaireDérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


