🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Hublot Mosaic 2 modules 12V~ à 24V~ ou 12V= à 24V= pour 0,6W - bleu - 078563

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • douille - autre

  • couleur de la source lumineuse - bleu

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP41

  • tension nominale - 24 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060785635

Réf. Sonepar

00001078563

Réf. Fournisseur

078563

Marque

Legrand

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

douille:

autre

couleur de la source lumineuse:

bleu

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

24 V

nombre de modules (construction modulaire):

2

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Oui

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

encastré

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

bleu

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

puissance de la lampe max.:

0.7 W

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

76.4 mm

Hublot Mosaic à LEDs 2 modules 12V~ à 24V~ ou 12V= à 24V= puissance d'éclairement 0,6W - bleu - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Hublot Mosaic 12V~ ou 12V= à 24V~ ou 24V= - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic2 modulesBleuPuissance d'éclairement : 0,6WConnexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand