Legrand - Hublot ovale etanche environnement severe diffuseur verre incolore et culot B22 - 060476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 75 W
flux lumineux utile - 1025 lm
indice de protection (IP) - IP55
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060604769
Réf. Sonepar
00001060476
Réf. Fournisseur
060476
Marque
Legrand
température de couleur:
2700...2700 K
puissance du système:
75 W
flux lumineux utile:
1025 lm
indice de protection (IP):
IP55
source lumineuse fournie:
Non
protection contre l'incendie « D »:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
nombre de lampes/modules:
1
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
appareillage fourni:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière:
blanc
avec grilles d'aération:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
variation en fonction de la commande:
Non
variation DSI:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement:
122 mm
classe de protection:
I
largeur:
120 mm
douille:
B22d
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
finition du paralume:
sans
appareillage:
non requis
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
avec détecteur crépusculaire:
Non
adapté à une suspension:
Non
longueur:
195 mm
hauteur/profondeur:
122 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
source lumineuse:
lampe à incandescence
longueur d’encastrement:
195 mm
montage en ligne continue possible:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
émission de lumière:
direct
répartition lumineuse:
asymétrique
matériau de la verrine:
verre structuré
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale (Un):
110...230 V
Les Atouts de l'article:
Hublot étanche ovale avec diffuseur verre incolore et culot B22 (pour tenue en vibration)
Pour lampes équivalentes à 55W maximum en halogène, 17W maximum en fluocompact ou 8W LED
Hublot métal et verre pour environnements sévères - IP55 - IK04 - Classe I
Borne de mise à la terre - 3 entrées en T - Pour presse-étoupe ISO20 (fourni)
Température d'utilisation : -30°C mini, +35°C maxi


