Non retournable

Legrand - Indicateur extérieur tactile avec poussoir pour sonnette pour hôtel - noir - 048775

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 0

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971201569

Réf. Sonepar

00001120156

Réf. Fournisseur

048775

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

0

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

pays de fabrication:

FRANCE

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

Indicateur standard tactile Ux Touch BUS de couloir avec gestion des indications "Ne pas déranger", "Faire la chambre", "Présence"et gestion de la sonnette avec poussoir pour chambre d'hôtel - noir

Les Atouts de l'article:

Indicateur standard Ux Touch permettant la gestion des indications "Ne pas déranger", "Faire la chambre", "Présence" ainsi que la gestion de la sonnette avec poussoir dans la chambre d'hôtelNoirConfiguration via le site HOME_SystemsRaccordement au BUS d'alimentation 27V

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.