Legrand - Insert Osmoz avec texte - alu - petit modèle avec marquage DESCENTE - 024337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
impression symboles ISO - sans
couleur - argent
forme - rectangulaire
largeur - 26.4 mm
hauteur - 12.3 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060243371
Réf. Sonepar
00001024337
Réf. Fournisseur
024337
Marque
Legrand
impression symboles ISO:
sans
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
26.4 mm
hauteur:
12.3 mm
Insert avec texte à enclipser sur un cadre pour auxiliaires Osmoz - alu - petit modèle avec marquage DESCENTE
Les Atouts de l'article:
Insert Osmoz avec texte Avec marquage ''DESCENTE'' Alu Petit modèle
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Les Atouts de l'article:
Insert Osmoz avec texte Avec marquage ''DESCENTE'' Alu Petit modèle
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand