Legrand - Insert Osmoz avec texte - alu - petit modèle avec marquage MONTEE - 024336

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 26.4 mm

  • hauteur - 12.3 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060243364

Réf. Sonepar

00001024336

Réf. Fournisseur

024336

Marque

Legrand

impression symboles ISO:

sans

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur:

26.4 mm

hauteur:

12.3 mm

Insert avec texte à enclipser sur un cadre pour auxiliaires Osmoz - alu - petit modèle avec marquage MONTEE

Les Atouts de l'article:

Insert Osmoz avec texte Avec marquage ''MONTEE'' Alu Petit modèle

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand