Legrand - Insert Osmoz sans texte à enclipser sur un cadre - alu - petit modèle - 024302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - argent
forme - rectangulaire
largeur - 24.6 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060243029
Réf. Sonepar
00001024302
Réf. Fournisseur
024302
Marque
Legrand
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
sans
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
24.6 mm
hauteur:
12.3 mm
Les Atouts de l'article:
Repère vierge Osmoz pour table traçante référence 038540S'utilise en association avec un cadrePetit modèleAlu
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand