fin de vie

Legrand - Integrateur Niloe pour toutes les fonctions Mosaic - finition Pur - 665195

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Integrateur Niloe pour toutes les fonctions Mosaic - finition Pur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • largeur de l'ouverture - 45 mm

  • type de lentille - carré

  • hauteur de l'ouverture - 45 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066651958

Réf. Sonepar

00001665195

Réf. Fournisseur

665195

Marque

Legrand

couleur:

autre

matériau:

plastique

largeur de l'ouverture:

45 mm

type de lentille:

carré

hauteur de l'ouverture:

45 mm

Intégrateur pour toutes les fonctions Mosaic 2 modules dans esthétique Niloé, livré avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Niloé - intégrateur fonctions Mosaic, prises téléphone, haut-parleur, RJ 45- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoires griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier