Legrand - Inter horaire digital modulaire programmable annuel - 2 sorties 16A - 230V~ - 412630

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Inter horaire digital modulaire programmable annuel - 2 sorties 16A - 230V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 2

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • réserve de marche en heures - 43800

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064126304

Réf. Sonepar

00001412630

Réf. Fournisseur

412630

Marque

Legrand

nombre de canaux:

2

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

réserve de marche en heures:

43800

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

5

précision par jour:

0.1 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Oui

programme vacances:

Non

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

temps de commutation minimal canal 1:

0.01666 min

temps de commutation minimal canal 2:

0.0166 min

nombre d'emplacements de mémoire:

84

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35.6 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

60 mm

Interrupteur horaire modulaire digital multifonction avec 3 types de programmation annuelle / journalière / hebdomadaire et individuelle - 2 sorties 16A 250V~ - programmation sur clavier ou logiciel de programmation 412873 - 2 modules

Les Atouts de l'article:

Inter horaire programmable multifonction digital permettant une programmation annuelle 230V~ 50Hz à 60Hz - 2 modules 17,5mm2 sorties 16A - 250V~Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique- Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie3 types de programmation et 28 programmes par canal : - journalière / hebdomadaire- annuelle- individuelle, pour exécuter un cycle de commutation hors cycle annuel (jours fériés, vacances, anniversaires...)Programmation directe sur clavier ou à l'aide du logiciel de programmation référence 412873

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.