Legrand - Inter poussoir modulaire simple fonction contact 2NO - 1 module - 412910

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - gris

  • courant de commutation - 20 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970531551

Réf. Sonepar

00001053156

Réf. Fournisseur

412910

Marque

Legrand

couleur du bouton:

gris

courant de commutation:

20 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Inter poussoir modulaire CX³ simple fonction 20AX 250V~ sans voyant avec contact 2NO - 1 module, accepte le passage du peigne d’alimentation

Les Atouts de l'article:

Inter à poussoir modulaire simple fonction 20A 250VContact 2 NO - Position bistable1 modulePuissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250WConforme à la norme NF EN 60669-1

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand