Legrand - inter-sectionneur rotatif complet saillie commande rompue cadenassable 3P - 63A - 022145

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant permanent nominal (Iu):

63 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060221454

Réf. Sonepar

00001022145

Réf. Fournisseur

022145

Marque

Legrand

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

63 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

63 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.76 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

22 kW

puissance de commutation à 400 V:

25.2 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Interrupteur-sectionneur rotatif complet saillie avec commande rompue cadenassable avec verrouillage de porte tripolaire 63A IP2X pour coupure et sectionnement des phases - Poignée rotative rouge sur fond jaune

Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur rotatif complet saillie avec commande rompue cadenassable - Tripolaire - 63AAxe court - Avec verrouillage de porteInterrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2XOuverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jauneEquipé de borniers non réversibles - Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers IP65 - IK07 en boîtiers

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.