Legrand - Interface BUS KNX raccordement de contact sec 4 entrées , 4 sorties - encastré - 002692

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interface BUS KNX raccordement de contact sec 4 entrées , 4 sorties - encastré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • modèle - module de base

  • nombre d'entrées - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970601629

Réf. Sonepar

00001060162

Réf. Fournisseur

002692

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

modèle:

module de base

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

2

avec affichage LED:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

grandeur d'entrée de tension:

Non

grandeur d'entrée de courant:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Interface BUS KNX pour connecter des périphériques d’entrée (interrupteurs, boutons- poussoirs...) ou des LEDs d’affichage sur le BUS KNX 4 entrées 4 sorties - montage en encastré

Les Atouts de l'article:

Interface universelle BUS KNX Constituée de 4 entrées/sorties utilisées pour connecter des périphériques d’entrée (par exemple des interrupteurs, boutons-poussoirs...) ou des LEDs d’affichage sur le BUS KNX Configuration par outil de programmation ETS Raccordement sur le câble BUS KNX

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.