En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Interface de liaison pour armoire Altis métal profondeur 400mm - hauteur 200mm - 047704

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - passage de câbles

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060477042

Réf. Sonepar

00001047704

Réf. Fournisseur

047704

Marque

Legrand

modèle:

passage de câbles

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

hauteur:

200 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7012

Interface de liaison pour armoire Altis métal profondeur 400mm et hauteur 200mm - livrée avec balai d'étanchéité - couvercle réversible avec prédécoupe

Les Atouts de l'article:

Interface de liaison - hauteur 200mmPour armoire Altis métal profondeur 400mmProtection permettant la liaison entre le socle de l'armoire et le chemin de câbleCouvercle réversible avec prédécoupe assurant une finition soignéeLivrée avec balai d'étanchéité

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand