Legrand - Interface faux-plafond Radio KNX - portée 18 mètres - 048877

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
tension nominale - 29 V
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970544230
Réf. Sonepar
00001054424
Réf. Fournisseur
048877
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
tension nominale:
29 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Passerelle Radio/KNX pour permet l’interfaçage de produits Zigbee tels que des commandes ou des capteurs sur le BUS KNX Portée de 18m autour de l'interface Tension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX


