Legrand - Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire - blanc - 091172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interrupteur de fin de course
type de commande - régulateur à pied
couleur - blanc
tension nominale - 230 V
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060911720
Réf. Sonepar
00001091172
Réf. Fournisseur
091172
Marque
Legrand
modèle:
interrupteur de fin de course
type de commande:
régulateur à pied
couleur:
blanc
tension nominale:
230 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ALBANIE
Les Atouts de l'article:
Interrupteur - commande au pied - 2A - 250V~Pour commande de lampadaire- Ø65mm - Coupure unipolaire - Etiquette avec GencodFormat rondPour appareils de classe IIBlanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


