Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Interrupteur à badge dooxie 10AX 250V~ finition alu - 600133

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

autre
Voir les options disponiblesva-et-vient

nombre de bascules d'actionnement:

0
Voir les options disponibles1

mode de pose:

encastré
Voir les options disponiblessupport de module

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • type de commutation - autre

  • type de commande - carte hôtel

  • nombre de bascules d'actionnement - 0

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971005150

Réf. Sonepar

00001100515

Réf. Fournisseur

600133

Marque

Legrand

type de commutation:

autre

type de commande:

carte hôtel

nombre de bascules d'actionnement:

0

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7040

zone de texte/surface d'inscription:

oui

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

orientation

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

0.1 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

56.6 mm

profondeur d'encastrement:

30.9 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

aluminium

Interrupteur à badge dooxie 10AX 250V~ finition effet aluminium équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand