Legrand - Interrupteur à bascule pour lampe - lumineux - bipolaire - noir - 091197

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type de commande - bascule/rocker

  • type de charge - charge inductive

  • couleur - noir

  • puissance - 500...500 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060911973

Réf. Sonepar

00001091197

Réf. Fournisseur

091197

Marque

Legrand

modèle:

autre

type de commande:

bascule/rocker

type de charge:

charge inductive

couleur:

noir

puissance:

500...500 W

tension nominale:

250 V

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

courant nominal:

2 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire pour commander une lampe de chevet, de bureau ou un lampadaire - livré en vrac - noir

Les Atouts de l'article:

Interrupteur à touche basculante lumineuse. Serre-câbles à vis. Pour câble 2 x 0,75 mm². . . Interrupteur à bascule lumineux. . . . . Noir. . . Pour appareils de classe II