Legrand - Interrupteur à déclenchement libre DPX3-I250HP - 3P - 250A - 423180

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur à déclenchement libre DPX3-I250HP - 3P - 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

250 A
Voir les options disponibles125 A

tension assignée (Ue):

230...690 V
Voir les options disponibles220...690 V

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • tension assignée (Ue) - 230...690 V

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971050211

Réf. Sonepar

00001105021

Réf. Fournisseur

423180

Marque

Legrand

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

250 A

tension assignée (Ue):

230...690 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

2

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

Interrupteur boîtier moulé à déclenchement libre DPX3-I250HP - 3P intensité 250A - livré avec vis de fixation, cloisons de séparation et bornes à vis - conforme à la norme NF IEC 60947-3
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand