Legrand - Interrupteur bipolaire 16AX 250V Prog Mosaic 2 modules - blanc - 077050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - interrupteur bipolaire
nombre de bascules d'actionnement - 1
type de commande - bascule/bouton
couleur - blanc
mode de pose - support de module
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060770501
Réf. Sonepar
00001077050
Réf. Fournisseur
077050
Marque
Legrand
type de commutation:
interrupteur bipolaire
nombre de bascules d'actionnement:
1
type de commande:
bascule/bouton
couleur:
blanc
mode de pose:
support de module
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
tension nominale:
250 V
sans halogène:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
type de connexion:
borne à vis
voyant:
non
traitement de la surface:
non traité
profondeur d'encastrement:
30 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
Contact de report:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
type d'éclairage:
autre
matériau:
plastique
type de fixation:
à clipser
numéro RAL (équivalent):
9003
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
20 AX
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
Interrupteur de machine à laver:
Non
finition de la surface:
brillant
adapté à la classe de protection (IP):
IP31
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
zone de texte/surface d'inscription:
non
fonction d'éclairage:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
2
compatible IFTTT:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
interrupteur de chauffage:
Non
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
Programme Mosaic - interrupteurs
Interrupteurs 16 AX - 250 V ~ - Bornes automatiques Interrupteur unidirectionnel 2 pôles - Blanc - 2 modules
Connexion par Bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Blanc RAL 9003 finition brillante
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


