Legrand - Interrupteur bipolaire - 20A - 400V - 1 module - 092787

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur bipolaire - 20A - 400V - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • convient pour montage au sol - Non

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • finition interrupteur général - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060927875

Réf. Sonepar

00001092787

Réf. Fournisseur

092787

Marque

Legrand

nombre de pôles:

2

courant permanent nominal (Iu):

20 A

convient pour montage au sol:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

400 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

commande motorisée intégrée:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP2X

Interrupteur modulaire bipolaire 20A 230V~ 4600W maximum avec manette grise - 1 module

Les Atouts de l'article:

Courant nominal : 20 A - Catégorie d'utilisation AC-22AR Tension nominale 400V~ Peut être alimenté soit par un câble en cuivre, soit par le peigne d'alimentation Peut être équipé d'auxiliaires et accessoires Legrand DX3. Protégé contre les corps solides de plus de 12,5 mm : IP20 selon la norme IEC/EN 60529. Cet appareil est conforme aux exigences de restriction des substances et a été conçu dans le cadre d'un processus respectueux de l'environnement.