Legrand - Interrupteur Céliane with Netatmo pour ouvrants - Blanc - CB0431

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 500 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972453615

Réf. Sonepar

00001245361

Réf. Fournisseur

CB0431

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

Puissance de coupure max.:

500 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

2 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Interrupteur connecté pour volets et stores Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Blanc - à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Fonction montée/descente/stop - Alimentation Phase + Neutre 230VPermet de : - contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique (non compatible avec les volets roulants à commande radio)- de gérer un brise soleil orientable, un store banne- de gérer les niveaux d'ouverturesVoyant LED avec fonction de repérage activable dans l'AppPeut s'associer avec une ou plusieurs commande(s) sans fils pour ouvrantsParamétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet

Les Atouts de la gamme:

Céliane with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand