Legrand - Interrupteur Céliane with Netatmo pour ouvrants - Noir - CN0431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
Puissance de coupure max. - 500 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972453622
Réf. Sonepar
00001245362
Réf. Fournisseur
CN0431
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
Puissance de coupure max.:
500 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
nombre d'entrées:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
2 A
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
pays de fabrication:
FRANCE
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Fonction montée/descente/stop - Alimentation Phase + Neutre 230VPermet de : - contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique (non compatible avec les volets roulants à commande radio)- de gérer un brise soleil orientable, un store banne- de gérer les niveaux d'ouverturesVoyant LED avec fonction de repérage activable dans l'AppPeut s'associer avec une ou plusieurs commande(s) sans fils pour ouvrantsParamétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet
Les Atouts de la gamme:
Céliane with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


