En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Interrupteur connecté sans Neutre Plexo with Netatmo composable anthracite - 069895L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Tronic

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.55 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971884571

Réf. Sonepar

00001188457

Réf. Fournisseur

069895L

Marque

Legrand

modèle:

Tronic

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

autre

couleur:

noir

calibre/courant nominal assigné (In):

0.55 A

composition:

élément de commande

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

5...125 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

autre

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur filaire connecté option variation sans Neutre étanche Plexo with Netatmo IP55 - 5W à 125W LED et compensateur - à équiper de support plaque ou boîtier saillie anthracite

Les Atouts de l'article:

Sans neutre, 5VA à 125VA, livré avec un compensateurCompatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App.Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’applicationEquipé d'une entrée auxiliaire pour commande par bouton-poussoir traditionnelAnthracite

Les Atouts de la gamme:

Plexo with Netatmo : la version connectée de Plexo qui permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les volets... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand