Legrand - Interrupteur différentiel bipolaire 2P type AC 30mA arrivée haut/départ haut 63A - 092888

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • profondeur d'encastrement - 44 mm

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • tension d'isolement assignée (Ui) - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972559041

Réf. Sonepar

00001255904

Réf. Fournisseur

092888

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

type de tension:

AC

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

16...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...25 mm²

antidéflagration:

Non

Interrupteur différentiel bipolaire - type AC 30mA arrivée haut/départ haut 63A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables