Legrand - Interrupteur double avec Neutre connecté dooxie with Netatmo sans plaque alu - 600182A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - relais

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.1 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972322621

Réf. Sonepar

00001232262

Réf. Fournisseur

600182A

Marque

Legrand

modèle:

relais

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

calibre/courant nominal assigné (In):

1.1 A

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7040

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

0...250 W

nombre de canaux:

2

type de fixation:

fixation avec vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur double connecté avec Neutre dooxie with Netatmo 2x250W pour toutes lampes compatible avec l'App Home + Control - effet aluminium, à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Contrôle de l'éclairage localement, depuis l'App Home + Control et depuis les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa) Fonctions lumineux et témoin activables depuis l'App Home + Control Installation facile en boîte standard de profondeur 40mm Radio 2,4GHz Alu

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand