Legrand - Interrupteur double connecte avec Neutre Celiane with Netatmo complet graphite - 199188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - relais
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
composition - mécanisme complet avec plaque
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972320504
Réf. Sonepar
00001232050
Réf. Fournisseur
199188
Marque
Legrand
modèle:
relais
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
47...63 Hz
puissance de commutation:
0...1000 W
type de fixation:
fixation avec vis
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non







