Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Interrupteur DPX3-I 250 250A 4P différentiel, compact, norme IEC 60947-3 - 423183

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur DPX3-I 250 250A 4P différentiel, compact, norme IEC 60947-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • tension assignée (Ue) - 230...690 V

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971050273

Réf. Sonepar

00001105027

Réf. Fournisseur

423183

Marque

Legrand

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

250 A

tension assignée (Ue):

230...690 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

ITALIE

DPX3-I 250 HP, 250A 4P, EN/IEC 60947-3. Isolement 500V, impulsion 6kV. Compact, AC 23A, câbles 120mm² max. Fixe/enfichable. Options: relais, commande motorisée, verrouillage

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand