Legrand - Interrupteur filaire double connecte Celiane with Netatmo - 2X250W - blanc - 067722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de charge - universel et LED
couleur - blanc
modèle - relais
mode de pose - encastré
composition - mécanisme complet avec plaque
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971015678
Réf. Sonepar
00001101682
Réf. Fournisseur
067722
Marque
Legrand
type de charge:
universel et LED
couleur:
blanc
modèle:
relais
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme complet avec plaque
tension nominale:
230 V
traitement de la surface:
non traité
fréquence:
47...63 Hz
qualité du matériau:
thermoplastique
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation avec vis
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
puissance de commutation:
0...1000 W
transparent:
Non
finition de la surface:
brillant
compatible IFTTT:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Les Atouts de l'article:
Contrôle de l'éclairage localement, depuis l'App. Home+Control et depuis les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
Fonctions lumineux et témoin activables depuis l'App. Home+Control.
Installation facile en boite standard de profondeur 40mm. Livré complet avec enjoliveur et plaque.
Radio 2,4 GHz
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.


