Legrand - Interrupteur horaire programmable Céliane - CM0078

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur horaire programmable Céliane

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • mode de pose - support de module

  • couleur - autre

  • distance de commutation minimale - 1 min

  • autonomie - 20 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972453677

Réf. Sonepar

00001245367

Réf. Fournisseur

CM0078

Marque

Legrand

modèle:

électronique

mode de pose:

support de module

couleur:

autre

distance de commutation minimale:

1 min

autonomie:

20 h

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

générateur aléatoire:

Non

tension nominale:

230 V

pays de fabrication:

ITALIE

programme astronomique:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

compatible avec Google Assistant:

Non

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

puissance max.:

3600 W

profondeur d'encastrement:

32.7 mm

compatible IFTTT:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

fonction minuterie:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

Interrupteur horaire programmable Céliane - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane

Les Atouts de l'article:

Permet la commande du fil pilote d'un chauffage (envoi de 2 ordres confort/réduit) ou permet de programmer la marche ou l'arrêt d'un circuit électrique (cafetière, radio,...)Visualisation permanente du programme en coursAlimentation 230V~ 50Hz à 60Hz - Puissance maximum voir fiche techniqueCapacité :- 28 programmes maximum- 1 sortie par contact inverseurPeut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand