Legrand - Interrupteur individuel Céliane volets Radio compatible RTS Somfy - CM0042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme complet avec cadre
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972408806
Réf. Sonepar
00001240880
Réf. Fournisseur
CM0042
Marque
Legrand
composition:
mécanisme complet avec cadre
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
modèle:
autre
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Non
utilisation électronique possible:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
autre
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
3 V
nombre de touches:
3
nombre de modules (construction modulaire):
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
9.8 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Permet la commande à distance de volets roulants compatibles RTS Somfy Emet par radio les ordres de montée, descente et arrêt au moteur RTS Portée 50m en champ libre Fonctionne avec 1 pile lithium 3V type CR 2032 fournie
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


