Legrand - Interrupteur-inverseur modulaire double va-et-vient 400V~ - 2 modules - 412901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970531315
Réf. Sonepar
00001053134
Réf. Fournisseur
412901
Marque
Legrand
fonction de commutation:
va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
nombre de pôles:
4
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
400 V
tension assignée min.:
380 V
résistance de court-circuit (Icw):
0.384 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
autre
source lumineuse:
autre
culot de lampe:
autre
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Interrupteur inverseur double va-et-vient modulaire 400V~Intensité nominale 32A2 modulesPuissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250WConforme à la norme NF EN 60669-1
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


