Legrand - Interrupteur-inverseur modulaire va-et-vient à point milieu 250V~ - 1 module - 412902

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - va-et-vient

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970531674

Réf. Sonepar

00001053167

Réf. Fournisseur

412902

Marque

Legrand

fonction de commutation:

va-et-vient

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

250 V

tension assignée min.:

230 V

résistance de court-circuit (Icw):

0.384 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

autre

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Interrupteur-inverseur modulaire CX³ fontion va-et-vient à point milieu 32A 250V~ puissance maxi sur lampes à ballast intégré 250W - 1 module

Les Atouts de l'article:

Interrupteur inverseur va-et-vient à point milieu modulaire 250V~Intensité nominale 32A1 modulePuissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250WConforme à la norme NF EN 60669-1

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand