Legrand - Interrupteur ou va-et-vient bipolaire ou permutateur Saillie Composable - Blanc - 086118L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage 1 - va-et-vient
garnissage 2 - autre
nombre total de prises - 0
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973015294
Réf. Sonepar
00001301529
Réf. Fournisseur
086118L
Marque
Legrand
garnissage 1:
va-et-vient
garnissage 2:
autre
nombre total de prises:
0
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
nombre de prises commutables:
0
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
0 A
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
largeur d'appareil:
54 mm
hauteur d'appareil:
54 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Appareillage Saillie10AXComposable Blanc
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


