Legrand - Interrupteur + prise sans terre vertical - Les Apparents - Complet Blanc - ALB712WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de prise - sans contact de protection
nombre de prises de courant - 1
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
sens de montage - vertical
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973114508
Réf. Sonepar
00001311450
Réf. Fournisseur
ALB712WH
Marque
Legrand
type de prise:
sans contact de protection
nombre de prises de courant:
1
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
saillie
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
16 A
protection contre les surtensions:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec microfusible:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
136 mm
profondeur d'appareil:
25 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
Les Atouts de l'article:
Prises 16A, 250V équipé d'une vis en face avant contribue à une meilleure resistance à l'arrachementFinition Blanc (Ral 9003) satiné pour intégrer l'Appareillage Saillie Legrand dans tous vos projets de neuf et renovationMécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs. Livrés bornes ouvertesencombrement du produit : 2 postes qui permet de combiner les 2 fonctions dans un espace réduit
Les Atouts de la gamme:
La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


