Legrand - INTERRUPTEUR SANS CONTACT 200W LED POUR ECLAIRAGE ARTEOR BLANC - 574334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - triac
type de charge - universel et LED
mode de pose - autre
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972314183
Réf. Sonepar
00001231418
Réf. Fournisseur
574334
Marque
Legrand
modèle:
triac
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
5...200 W
puissance de commutation CVC:
5...200 W
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


