Legrand - Interrupteur sans contact Plexo composable pour porte - 069595L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - relais
type de charge - autre
mode de pose - autre
couleur - noir
composition - mécanisme complet avec plaque
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972314565
Réf. Sonepar
00001231456
Réf. Fournisseur
069595L
Marque
Legrand
modèle:
relais
type de charge:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
noir
composition:
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
tension nominale:
12 V
pays de fabrication:
FRANCE
puissance de commutation:
0...24 W
puissance de commutation CVC:
0...24 W
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur sans contact Plexo pour commande de porteInstallation facile grâce à son alimentation 12V, 24V et 48V4 modes de fonctionnement possibles (maintenu/impulsionnel, NO/NF)Mode lumineux désactivable (activé par défaut)Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


