Non retournable

Legrand - Interrupteur sans Neutre connecté Céliane with Netatmo sans plaque graphite - 064891A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Tronic

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.55 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972315968

Réf. Sonepar

00001231596

Réf. Fournisseur

064891A

Marque

Legrand

modèle:

Tronic

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

calibre/courant nominal assigné (In):

0.55 A

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

5...125 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

fixation avec vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur filaire connecté sans Neutre avec option variateur Céliane with Netatmo 5W à 125W LED avec compensateur compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition graphite, à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Sans neutre, 5VA à 125VA, livré avec un compensateurCompatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App.Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.Equipé d'une entrée auxiliaire pour commande par bouton-poussoir traditionnelGraphite

Les Atouts de la gamme:

Céliane with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand