Legrand - Interrupteur sans Neutre connecté Céliane with Netatmo sans plaque titane - 067771A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Tronic
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - titane
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.55 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972316026
Réf. Sonepar
00001231602
Réf. Fournisseur
067771A
Marque
Legrand
modèle:
Tronic
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
titane
calibre/courant nominal assigné (In):
0.55 A
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7006
pays de fabrication:
FRANCE
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
5...125 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Sans neutre, 5VA à 125VA, livré avec un compensateurCompatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App.Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’applicationEquipé d'une entrée auxiliaire pour commande par bouton-poussoir traditionnelTitane
Les Atouts de la gamme:
Céliane with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


