Non retournable

Legrand - Interrupteur-sectionneur DX3-IS 1P 250V~ - 100A - 1 module - 406423

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur-sectionneur DX3-IS 1P 250V~ - 100A - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

1
Voir les options disponibles2

courant permanent nominal (Iu):

100 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • finition interrupteur général - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064064231

Réf. Sonepar

00001406423

Réf. Fournisseur

406423

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

100 A

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

250 V

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

100 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

4500 kA

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Interrupteur-sectionneur DX³-IS 1P 250V~ intensité 100A contact à double coupure et manette grise - 1 module - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3

Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur DX³-IS avec contacts à double coupure - 1P 250V~100A - 1 moduleManette grise - Montage sur rail symétrique EN 60715Accepte un auxiliaire de signalisation DX³ (CA)Catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand