Legrand - Interrupteur-sectionneur DX3-IS 1P 250V~ - 40A - 1 module - 406411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 40 A
couleur de l'élément d'actionnement - gris
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064064118
Réf. Sonepar
00001406411
Réf. Fournisseur
406411
Marque
Legrand
nombre de pôles:
1
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
40 A
couleur de l'élément d'actionnement:
gris
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
250 V
tension de fonctionnement normale:
0...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
40 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.75 kA
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
4500 kA
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP20
largeur:
17.5 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
70.2 mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur DX³-IS avec contacts à double coupure - 1P 250V~40A - 1 moduleManette grise - Montage sur rail symétrique EN 60715Accepte un auxiliaire de signalisation DX³ (CA)Catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


