Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Interrupteur-sectionneur DX3-IS 1P 250V~ - 63A - 1 module - 406412

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur-sectionneur DX3-IS 1P 250V~ - 63A - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

1
Voir les options disponibles2

courant permanent nominal (Iu):

63 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - gris

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064064125

Réf. Sonepar

00001406412

Réf. Fournisseur

406412

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

63 A

couleur de l'élément d'actionnement:

gris

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

250 V

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

63 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.75 kA

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

4500 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

largeur:

17.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

70.2 mm

Interrupteur-sectionneur DX3-IS 1P 250V~ intensité 63A contact à double coupure et manette grise - 1 module - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand