Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Interrupteur-sectionneur DX3-IS 3P 400V~ - 20A - 2 modules - 406457

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur-sectionneur DX3-IS 3P 400V~ - 20A - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

3
Voir les options disponibles2

courant permanent nominal (Iu):

20 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - gris

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064064576

Réf. Sonepar

00001406457

Réf. Fournisseur

406457

Marque

Legrand

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

20 A

couleur de l'élément d'actionnement:

gris

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

400 V

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

20 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.75 kA

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

4500 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

largeur:

35.6 mm

hauteur:

94.8 mm

profondeur:

76.4 mm

Interrupteur-sectionneur DX3-IS 3P 400V~ intensité 20A contact à double coupure et manette grise - 2 modules - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand