Non retournable

Legrand - Interrupteur-sectionneur encastré 4P 63A avec prédécoupe avec axe coupé - 100132

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur-sectionneur encastré 4P 63A avec prédécoupe avec axe coupé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - gris

  • finition de l'inverseur - Non

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245061001321

Réf. Sonepar

00001100132

Réf. Fournisseur

100132

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

63 A

couleur de l'élément d'actionnement:

gris

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

63 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.8 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

22 kW

puissance de commutation à 400 V:

25.2 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

Interrupteur-sectionneur encastré 4P avec neutre à gauche 63A avec prédécoupe avec axe coupé - avec bornes réversibles

Les Atouts de l'article:

4 pôles avec neutre gauche63AConforme à la norme IEC EN 60947-3Cadenassable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.