Legrand - Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré Ø22 cadenassable - 3P - 20A - 022135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060221355
Réf. Sonepar
00001022135
Réf. Fournisseur
022135
Marque
Legrand
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
20 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
400 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
20 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.43 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
7.5 kW
puissance de commutation à 400 V:
8 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
6 kA
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré Ø22mm cadenassable - Tripolaire - 20AInterrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2XOuverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jauneAppareil équipé de borniers non réversiblesConforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers IP65 - IK07 en boîtiers
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


