Legrand - Interrupteur temporisé lumineux Plexo complet saiilie - gris - 070008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
pivotant - Non
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971904767
Réf. Sonepar
00001190476
Réf. Fournisseur
070008
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7046
transparent:
Non
tension nominale:
250 V
température de fonctionnement:
0...35 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
avec interface DALI:
Non
largeur:
82 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
59 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Produit complet, prêt à être installé en saillieIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions.IK07 : résistance à un choc de 2 joules.Permet la commande - de lampes halogènes avec ballast ferromagnétique ou électronique 400VA- de lampes halogènes 230V, incandescent 1000W- de moteurs 250VA- de radiateurs d'appoint 1840W
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


