Legrand - Interrupteur temporisé lumineux Plexo composable blanc - 069604L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - électronique
mode de pose - autre
couleur - blanc
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971879935
Réf. Sonepar
00001187993
Réf. Fournisseur
069604L
Marque
Legrand
modèle:
électronique
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
réglage de l'heure:
0.25...15 min
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
programme astronomique:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
compatible avec Google Assistant:
Non
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
puissance max.:
300 W
compatible IFTTT:
Non
largeur d'appareil:
70.5 mm
hauteur d'appareil:
70.5 mm
profondeur d'appareil:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK07 : résistance à un choc de 2 joules Permet la commande :- de LEDs 100W- de lampes halogènes avec ballast ferromagnétique ou électronique 400VA- de lampes halogènes 230V, incandescent 1000W- de moteurs 250VA- de radiateurs d'appoint 1840W
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


