Legrand - Interrupteur va-et-vient plastique Martin Lunel 10A IP44 250V - 045521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bascule/bouton
couleur - bleu
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060455217
Réf. Sonepar
00001045521
Réf. Fournisseur
045521
Marque
Legrand
type de commande:
bascule/bouton
couleur:
bleu
type de commutation:
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
saillie
composition:
mécanisme complet avec cadre
tension nominale:
250 V
numéro RAL (équivalent):
5005
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
12.5 AX
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
finition de la surface:
brillant
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
zone de texte/surface d'inscription:
oui
fonction d'éclairage:
autre
sans halogène:
Non
type de connexion:
borne à vis
voyant:
non
traitement de la surface:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
type d'éclairage:
autre
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à vis
Les Atouts de l'article:
Interrupteur et va-et-vient - plastique- Martin Lunel
Bleu - 250V~ - 10A - IP44
IK09 selon les normes NF EN 62262 et IEC 62262


