Legrand - Interrupteur variateur basique 3 fils Mosaic - 1000 W - avec neutre - blanc - 078402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton-poussoir
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de charge - universel
mode de pose - support de module
tension nominale (Un) - 240...240 V
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060784027
Réf. Sonepar
00001078402
Réf. Fournisseur
078402
Marque
Legrand
type de commande:
bouton-poussoir
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de charge:
universel
mode de pose:
support de module
tension nominale (Un):
240...240 V
couleur:
blanc
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
5
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
47...63 Hz
tension de commande:
90...254 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
100...1000 W
puissance nominale de charge inductive:
100...1000 VA
puissance nominale de charge capacitive:
100...1000 VA
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
2.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
112.5 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Variateur 3 fils 1000W avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 100VA à 1000VA- Halogène 230V : 100W à 1000W- Incandescent : 100W à 1000W
Allume et éteint la lumière de façon progressive
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux, chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables



