Legrand - Interrupteur variateur connecte sans Neutre Celiane with Netatmo complet blanc - 199162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - triac
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972320627
Réf. Sonepar
00001232062
Réf. Fournisseur
199162
Marque
Legrand
modèle:
triac
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
1.3 A
composition:
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
47...63 Hz
type de fixation:
fixation à griffes/vis
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non


